Motion
CU5032005016

EMUGE
CU5032005016

Macho de roscar manual - Material de acero de alta velocidad de cobalto, acabado TiCN, tamaño de rosca 3/8 – 16 , UNC, dirección derecha
Artículo MI #05177090
No. Fabricante CU5032005016
Precio385.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

EMUGE
CU5032005016

Macho de roscar manual - Material de acero de alta velocidad de cobalto, acabado TiCN, tamaño de rosca 3/8 – 16 , UNC, dirección derecha
Artículo MI #05177090
No. Fabricante CU5032005016

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio385.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3.937 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.381 pulg.
  • Profundidad de roscado
    1.535 pulg.
  • Rosca Longitud  
    0.866 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8 – 16

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Interno
  • Cuello extendido
    Cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    TiCN
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    2B
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
CU5032005016 3/4-10 UNC-2B 2ENORM-VA NE2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo