Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3.937 pulg.
- Diámetro del mango9/16 pulg.
- Longitud de la rosca1.06 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4 – 18
Detalles
- Bisel2 a 3
- Administración de refrigeranteInterno
- Mango extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoTiN
- Dirección de canalMano derecha
- Rosca interrumpidaNo
- MaterialAcero de alta velocidad de cobalto
- Tipo de toqueCanal recto
- Rosca estándarNPT