Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza3/4 pulg.
- Grosor de la mordaza0.250 pulg.
- Ancho de la mordaza3/8 pulg.
- Longitud total4-3/4 pulg.
- Grosor de la punta0.07 pulg.
Detalles
- Estilo de mangoAlmohadilla de espuma suave
- Incluye cortadorCortador no incluido
- Incluye pelador de cablesPelador de cables no incluido
- Flexión de la mandíbula60 °
- Estilo de superficie de mordazaSuave
- MaterialAcero inoxidable