Motion
7249E
Cortador de alambre - Alambre blando: capacidad de corte de 0.001 a 0.020 pulg., retorno por resorte, longitud total de 5-1/2 pulg.
Artículo MI #05177121
No. Fabricante 7249E
Precio232.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortador de alambre - Alambre blando: capacidad de corte de 0.001 a 0.020 pulg., retorno por resorte, longitud total de 5-1/2 pulg.
Artículo MI #05177121
No. Fabricante 7249E
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
Precio232.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    0.590 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    0.430 pulg.
  • Longitud total
    5-1/2 pulg.

Detalles

  • Capacidad de corte
    Alambre flexible: 0.001 a 0.020 pulg.
  • Mango ergonómico
    Mango ergonómico
  • Color del mango
    Azul
  • Material
    Acero
  • Reafilado
    No se puede volver a afilar

Descripción general

Descripción del fabricante
7249E CUCHILLAS A RAS DE NARIZ LARGA DE 5" CON

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo