Motion
9247E
Cortador de alambre - Alambre blando: capacidad de corte de 0.005 a 0.032 pulg., retorno por resorte, longitud total de 5 pulg.
Artículo MI #05177125
No. Fabricante 9247E
Precio132.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortador de alambre - Alambre blando: capacidad de corte de 0.005 a 0.032 pulg., retorno por resorte, longitud total de 5 pulg.
Artículo MI #05177125
No. Fabricante 9247E
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
Precio132.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    0.390 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    0.420 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.

Detalles

  • Capacidad de corte
    Alambre flexible: 0.005 a 0.032 pulg.
  • Mango ergonómico
    Mango no ergonómico
  • Color del mango
    Azul
  • Material
    Acero
  • Reafilado
    No se puede volver a afilar

Descripción general

Descripción del fabricante
CONO DE ACERO AL CARBONO DE 5" Y 9247E CINCO ESTRELLAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo