Motion
WST200X100
Serie WST200X100 WST de 2 pulg. Manguera de succión y descarga reforzada de tela de PVC de uso intensivo de longitud estándar de 100 pies y DI
Artículo MI #05177410
No. Fabricante WST200X100
Precio9.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie WST200X100 WST de 2 pulg. Manguera de succión y descarga reforzada de tela de PVC de uso intensivo de longitud estándar de 100 pies y DI
Artículo MI #05177410
No. Fabricante WST200X100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.79 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    También disponible: versión SOLARGUARD , con alta resistencia a los rayos UV, ideal para climas más cálidos/más soleados. Fabricado en EE. UU.
  • Color
    Construcción transparente
  • Tipo de manguera
    Aspiración de pescado
  • Número de Upc del fabricante
    822353163160
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de succión y descarga reforzada de PVC de alta resistencia serie WST℮
  • Aplicaciones típicas
    Aspiración de peces, líneas de irrigación, bombas, achique para alquiler y construcción, bombas, basura, aspiración y descarga, aspiración de agua - servicio pesado
  • UPC_NO
    822353163160
  • Presión de trabajo
    100 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA TIGERFLEX DE WST200 2"
  • Refuerzo de tejido: diseñado con una chaqueta de hilo de poliéster de alta resistencia a la tracción para aplicaciones de succión y descarga de alta presión. Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Easy Slide Helix: el diseño de hélice rígida protege el tubo de la manguera del desgaste de la cubierta y permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Fácil de manejar. Sin ftalatos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo