Motion
ARG20-F01G1H
Regulador de aire estándar - Puerto BSPP 0.1250
Artículo MI #05177775
No. Fabricante ARG20-F01G1H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de aire estándar - Puerto BSPP 0.1250
Artículo MI #05177775
No. Fabricante ARG20-F01G1H
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    20
  • Tamaño del puerto de salida
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPP
  • Peso
    0.76 lb

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Opciones incluidas
    Con tuerca de ajuste para montajes en panel
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia abajo
  • Tipo de montaje
    Con tuerca de ajuste (para montaje en panel)
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Ángulo del manómetro
    0 °
  • Manómetro incluido
    Con manómetro Ángulo de montaje de 0 grados
  • Serie/sistema
    ARG
  • Ajustar rango de presión
    7 a 125 psi
  • Rosca estándar
    BSPP

Descripción general

Descripción del fabricante
REGULADOR ARG20-F01G1H , MANGO DEL INDICADOR

También puede gustarle