Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM6
- Diámetro interno30 mm
- Presión de contacto del cubo19925 psi
- Exterior Diámetro41 mm
- Longitud total45 mm
- Tamaño del tornilloM6x16
- Presión de contacto del eje183.17 N/mm^2
- Peso0.88 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Número de tornillos de bloqueo6
- SeriePSL-K-F
- Fuerza axial transmisible4856 lbf