Motion
23010S-100F
Broca de punta reemplazable, tipo de broca de punta reemplazable, diámetro máx. de broca de 15/16", profundidad máx. de broca de 4-5/8", mango plano Weldon
Artículo MI #05178214
No. Fabricante 23010S-100F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de punta reemplazable, tipo de broca de punta reemplazable, diámetro máx. de broca de 15/16", profundidad máx. de broca de 4-5/8", mango plano Weldon
Artículo MI #05178214
No. Fabricante 23010S-100F
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    6-3/32 pulg.
  • Diámetro máximo de la broca
    15/16 pulg.
  • Profundidad máxima de taladrado
    4-5/8 pulg.
  • Diámetro mínimo de la broca
    45/64 pulg.
  • Longitud total
    8-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Tipo de taladro
    Broca de punta reemplazable
  • Mango bridado
    Mango bridado
  • Código de portaherramientas completo
    23010S-100F
  • Serie
    Serie 1
  • Tipo de mango
    Plano Weldon
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Canal recto o en espiral
    Recto
  • Estilo de portaherramientas
    23010S

Descripción general

Descripción del fabricante
23010S-100F BROCA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo