Motion
25-200-15-inH2O

NOSHOK INC
25-200-15-inH2O

Manómetro, caja de acero negro de 2.5 in, partes internas de aleación de cobre, 15 inH2O, conexión inferior macho 1/4 NPT
Artículo MI #05179066
No. Fabricante 25-200-15-inH2O
Precio121.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
25-200-15-inH2O

Manómetro, caja de acero negro de 2.5 in, partes internas de aleación de cobre, 15 inH2O, conexión inferior macho 1/4 NPT
Artículo MI #05179066
No. Fabricante 25-200-15-inH2O
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
Precio121.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Precisión
    1.6
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 140 °F
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Tipo de indicador
    Medidor de vacío
  • Material de la lente
    Acrílico
  • Material
    Acero pintado negro
  • Material del puntero
    Vidrio del instrumento

Descripción general

Descripción del fabricante
25-200-15 IN-H2O MANÓMETRO
  • Manómetro seco no rellenable de tipo cápsula sensible
  • Caja de acero pintado negro, acero inoxidable y ABS resistente a impactos
  • Piezas húmedas de aleación de cobre y latón.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"