Motion
VPA542-1-03A-F

SMC CORP OF AMERICA
VPA542-1-03A-F

Válvula de vástago pilotada por aire
Artículo MI #05179101
No. Fabricante VPA542-1-03A-F
Precio74.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VPA542-1-03A-F

Válvula de vástago pilotada por aire
Artículo MI #05179101
No. Fabricante VPA542-1-03A-F

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio74.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    54.5 mm
  • Longitud total
    74.2 mm
  • Ancho general
    34 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.2 MPa
  • Número de puertos
    3
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.2 a +1 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
VPA542-1-03A-F VÁLVULA, PILOTO DE AIRE
  • Cuerpo con puerto, una unidad
  • Opción de cuerpo: estándar o vacío
  • Tamaños de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Tipo de actuación: N.C. o N.A. (convertible)
  • Roscas: Rc, NPT, NPTF, G

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"