Especificaciones
Dimensiones
- Altura total101 mm
- Longitud total277 mm
- Ancho general163 mm
- Tamaño del puerto3/8 pulg.
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Dirección del flujo4-Way
- Compensación de fluidoAire, gases inertes
- Para usar con la serieVQC4000
- Puerto(s) del colector3/8 BSPT
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de solenoides2
- Número de estaciones5
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Presión de prueba+1.5 MPa
- SerieVQC
- Tipo de cableadoSistema de transmisión serie
Descripción general
- Colector enchufable tipo EX260 de montaje en base para VQC4000 válvulas
- Protocolos DeviceNet„¢, PROFIBUS DP, CC-Link, Ether CAT y PROFINET fieldbus
- Máximo de 12 estaciones disponibles de serie