Motion
VV5QC41-0803TSEAN

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC41-0803TSEAN

COLECTOR VV5QC41-0803TSEAN VQC
Artículo MI #05179105
No. Fabricante VV5QC41-0803TSEAN
Precio820.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC41-0803TSEAN

COLECTOR VV5QC41-0803TSEAN VQC
Artículo MI #05179105
No. Fabricante VV5QC41-0803TSEAN
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
Precio820.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    101 mm
  • Longitud total
    352 mm
  • Ancho general
    163 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    VQC4000
  • Puerto(s) del colector
    3/8 BSPT
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de estaciones
    8
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Serie
    VQC
  • Tipo de cableado
    Sistema de transmisión serie

Descripción general

Descripción del fabricante
COLECTOR VV5QC41-0803TSEAN VQC
  • Colector enchufable tipo EX260 de montaje en base para VQC4000 válvulas
  • Protocolos DeviceNet„¢, PROFIBUS DP, CC-Link, Ether CAT y PROFINET fieldbus
  • Máximo de 12 estaciones disponibles de serie

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"