Motion
VV5QC41-0903TSEAN

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC41-0903TSEAN

Colector VQC
Artículo MI #05179108
No. Fabricante VV5QC41-0903TSEAN
Precio857.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC41-0903TSEAN

Colector VQC
Artículo MI #05179108
No. Fabricante VV5QC41-0903TSEAN
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
Precio857.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    101 mm
  • Longitud total
    377 mm
  • Ancho general
    163 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    VQC4000
  • Puerto(s) del colector
    3/8 BSPT
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de estaciones
    9
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Serie
    VQC
  • Tipo de cableado
    Sistema de transmisión serie

Descripción general

Descripción del fabricante
COLECTOR VV5QC41-0903TSEAN VQC
  • Colector enchufable tipo EX260 de montaje en base para VQC4000 válvulas
  • Protocolos DeviceNet„¢, PROFIBUS DP, CC-Link, Ether CAT y PROFINET fieldbus
  • Máximo de 12 estaciones disponibles de serie
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good