Especificaciones
Dimensiones
- Altura4.75 pulg.
- Longitud0.75 pulg.
- Peso0.095 lb
- Ancho0.75 pulg.
Detalles
- ColorMarrón
- País de origenEE. UU.
- Código de armonización9609900000
- Cantidad del paquete144
- UPC_NO048615802299
Descripción general
- Pintura real para marcas duraderas y muy visibles
- Marcado superior en superficies rugosas, oxidadas o sucias
- El marcador de pintura sólido elimina las puntas de repuesto, el afilado o el cebado, lo que aumenta la productividad
- Soporte de cartón reciclable y fácil de sujetar que protege Paintstik para un uso máximo
- Resistente a la intemperie y a los rayos UV para marcas duraderas
- Disponible en 3 tamaños: estándar 11/16" (17 mm), fino 3/8" (9.5 mm) y tamaño king 1" (25.4 mm)
- Rango de marcado: -50°F a 150°F (-46°C a 66°C)
- Fabricado en EE. UU.