Motion
61073
PRP DE QUIK STIK
Artículo MI #05179235
No. Fabricante 61073
Precio10.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PRP DE QUIK STIK
Artículo MI #05179235
No. Fabricante 61073

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    6 pulg.
  • Longitud
    0.75 pulg.
  • Peso
    0.07 lb
  • Ancho
    0.75 pulg.

Detalles

  • Color
    Morado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    9609100000
  • Incluye clip para bolsillo
    Clip de bolsillo no incluido
  • UPC_NO
    048615610733

Descripción general

Descripción del fabricante
61073 QUIK STIK CON MARCADOR TRENZADO MORADO
  • Las marcas de pintura vibrantes y de secado rápido se secan en 5 a 7 minutos
  • Marcas en prácticamente cualquier superficie: húmeda, lisa, rugosa o caliente
  • Tapón hermético y autoalmacenable que mantiene el marcador limpio y fresco entre usos
  • Pintura resistente a la intemperie y a los rayos UV para una marca duradera
  • El marcador de pintura sólida avanza y se retrae girando el mando giratorio
  • Rango de marcado: 0°F a 392°F (-18°C a 200°C)
  • Fabricado en EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo