Motion
HKS41X47X12-2

NTN
HKS41X47X12-2

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #05179260
No. Fabricante HKS41X47X12-2
Precio19.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HKS41X47X12-2

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #05179260
No. Fabricante HKS41X47X12-2
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
Precio19.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    41 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.058 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa HKS41X47X12-2 Drawn Cup tiene un diámetro de orificio de 41 mm, un tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 47 mm, un ancho total de 12 mm y un peso de 0.058 lb, lo que lo hace adecuado para conjuntos mecánicos de precisión.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359070422
  • Material
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359070422

Descripción general

Descripción del fabricante
HKS41X47X12-2 RODILLO DE AGUJA BRG