Motion
21316-E1-K-TVPB-C3

FAG (SCHAEFFLER)
21316-E1-K-TVPB-C3

Cojinete de rodillos esférico - 80 mm D.I., 170 mm D.E., 39 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #05179306
No. Fabricante 21316-E1-K-TVPB-C3
Precio983.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
21316-E1-K-TVPB-C3

Cojinete de rodillos esférico - 80 mm D.I., 170 mm D.E., 39 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #05179306
No. Fabricante 21316-E1-K-TVPB-C3
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
Precio983.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Radio de filete
    2.10 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    39 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    9.312 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones vibratorias
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    Anillo exterior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos 213..-E1-K, dimensiones principales según DIN 635-2, con orificio cónico, cónico 1:12
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Velocidad máxima
    5.700 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    213
  • UPC_NO
    4026677870278

Descripción general

Descripción del fabricante
21316-E1-XL-K-TVPB-C3