Motion
22236-E1A-K-M-C4

FAG (SCHAEFFLER)
22236-E1A-K-M-C4

Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 320 mm D.E., 86 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #05179320
No. Fabricante 22236-E1A-K-M-C4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
22236-E1A-K-M-C4

Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 320 mm D.E., 86 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #05179320
No. Fabricante 22236-E1A-K-M-C4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    86 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones vibratorias
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Guiado por rodillo
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222
  • UPC_NO
    4026677866509

Descripción general

Descripción del fabricante
22236-E1A-XL-K-M-C4 RODILLO ESFÉRICO BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good