Motion
22352E1A.MB1.C3

FAG (SCHAEFFLER)
22352E1A.MB1.C3

Cojinete de rodillos esférico - 260 mm D.I., 540 mm D.E., 165 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #05179337
No. Fabricante 22352E1A.MB1.C3
Precio37,243.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
22352E1A.MB1.C3

Cojinete de rodillos esférico - 260 mm D.I., 540 mm D.E., 165 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #05179337
No. Fabricante 22352E1A.MB1.C3
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
Precio37,243.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    260 mm
  • Radio de filete
    5.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    540 mm
  • En general Ancho  
    165 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    398.022 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones vibratorias
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 223..-BEA-XL-MB1, nervaduras exteriores simétricas 2 con arandela de nervadura
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    1330 rpm
  • Velocidad máxima
    1.390 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    223
  • UPC_NO
    4047643135177

Descripción general

Descripción del fabricante
22352-BEA-XL-MB1-C3
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"