Motion
23036E1K.TVPB

FAG (SCHAEFFLER)
23036E1K.TVPB

Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 280 mm D.E., 74 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #05179362
No. Fabricante 23036E1K.TVPB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
23036E1K.TVPB

Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 280 mm D.E., 74 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #05179362
No. Fabricante 23036E1K.TVPB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Radio de filete
    2.10 mm
  • Exterior Diámetro  
    280 mm
  • En general Ancho  
    74 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones vibratorias
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • UPC_NO
    4026677834331

Descripción general

Descripción del fabricante
23036-E1-K-TVPB FILA DOBLE ESFÉRICA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos