Motion
23038-E1-K-TVPB-C3

FAG (SCHAEFFLER)
23038-E1-K-TVPB-C3

Cojinete de rodillos esférico - 190 mm D.I., 290 mm D.E., 75 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #05179368
No. Fabricante 23038-E1-K-TVPB-C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
23038-E1-K-TVPB-C3

Cojinete de rodillos esférico - 190 mm D.I., 290 mm D.E., 75 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #05179368
No. Fabricante 23038-E1-K-TVPB-C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    190 mm
  • Radio de filete
    2.10 mm
  • Outside Diameter  
    290 mm
  • Overall Width  
    75 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Details

  • Aplicación
    Aplicaciones vibratorias
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • UPC_NO
    4026677871787

Descripción general

Descripción del fabricante
23038-E1-XL-K-TVPB-C3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs