Motion
23040E1K.TVPB.C3

FAG (SCHAEFFLER)
23040E1K.TVPB.C3

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 310 mm D.E., 82 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #05179373
No. Fabricante 23040E1K.TVPB.C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
23040E1K.TVPB.C3

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 310 mm D.E., 82 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #05179373
No. Fabricante 23040E1K.TVPB.C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Radio de filete
    2.10 mm
  • Exterior Diámetro  
    310 mm
  • En general Ancho  
    82 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones vibratorias
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • UPC_NO
    4026677843470

Descripción general

Descripción del fabricante
23040-E1-XL-K-TVPB-C3
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"