Motion
23122E1A.M.C4

FAG (SCHAEFFLER)
23122E1A.M.C4

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 180 mm D.E., 56 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #05179380
No. Fabricante 23122E1A.M.C4
Price$1,362.09/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
23122E1A.M.C4

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 180 mm D.E., 56 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #05179380
No. Fabricante 23122E1A.M.C4
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
Price$1,362.09/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    110 mm
  • Radio de filete
    2.00 mm
  • Outside Diameter  
    180 mm
  • Overall Width  
    56 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    12.147 lb

Details

  • Aplicación
    Aplicaciones vibratorias
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Guiado por rodillo
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos 231..-E1A, dimensiones principales según DIN 635-2
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Velocidad máxima
    3700 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    231
  • UPC_NO
    4026677871855

Descripción general

Descripción del fabricante
23122-E1A-XL-M-C4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs