Motion
23124E1A.M.C4

FAG (SCHAEFFLER)
23124E1A.M.C4

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 200 mm D.E., 62 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #05179382
No. Fabricante 23124E1A.M.C4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
23124E1A.M.C4

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 200 mm D.E., 62 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #05179382
No. Fabricante 23124E1A.M.C4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Radio de filete
    2.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    62 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones vibratorias
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Guiado por rodillo
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    231
  • UPC_NO
    4026677871879

Descripción general

Descripción del fabricante
23124-E1A-XL-M-C4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs