Motion
23124-E1A-K-M-C3

FAG (SCHAEFFLER)
23124-E1A-K-M-C3

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 200 mm D.E., 62 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #05179383
No. Fabricante 23124-E1A-K-M-C3
Precio1,553.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
23124-E1A-K-M-C3

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 200 mm D.E., 62 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #05179383
No. Fabricante 23124-E1A-K-M-C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,553.72/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Radio de filete
    2.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    62 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    16.526 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones vibratorias
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Guiado por rodillo
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos 231..-E1A-K, dimensiones principales según DIN 635-2, con orificio cónico, cónico 1:12
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Velocidad máxima
    3.400 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    231
  • UPC_NO
    4026677828279

Descripción general

Descripción del fabricante
23124-E1A-XL-K-M-C3 RODILLO ESFÉRICO BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos