Motion
23130-E1-TVPB

FAG (SCHAEFFLER)
23130-E1-TVPB

Cojinete de rodillos esférico - 150 mm D.I., 250 mm D.E., 80 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #05179393
No. Fabricante 23130-E1-TVPB
Precio3,728.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
23130-E1-TVPB

Cojinete de rodillos esférico - 150 mm D.I., 250 mm D.E., 80 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #05179393
No. Fabricante 23130-E1-TVPB
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
Precio3,728.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Radio de filete
    2.10 mm
  • Exterior Diámetro  
    250 mm
  • En general Ancho  
    80 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    32.71 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones vibratorias
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos 231..-E1, dimensiones principales según DIN 635-2
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Velocidad máxima
    2.650 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    231
  • UPC_NO
    4026677832726

Descripción general

Descripción del fabricante
23130-E1-XL-TVPB
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"