Motion
24068BK30MB

FAG (SCHAEFFLER)
24068BK30MB

Cojinete de rodillos esférico - 340 mm D.I., 520 mm D.E., 180 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #05179444
No. Fabricante 24068BK30MB
Precio47,091.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
24068BK30MB

Cojinete de rodillos esférico - 340 mm D.I., 520 mm D.E., 180 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #05179444
No. Fabricante 24068BK30MB
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
Precio47,091.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    340 mm
  • Radio de filete
    4.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    520 mm
  • En general Ancho  
    180 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    300.931 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos 240..-BEA-K30, dimensiones principales según DIN 635-2, con orificio cónico, cónico 1:30
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    980 rpm
  • Velocidad máxima
    1.080 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    240
  • UPC_NO
    4047643100168

Descripción general

Descripción del fabricante
24068-BEA-XL-K30-MB1
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"