Motion
29244E1MB
Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 220 mm, 300 mm OD, 48 mm Ancho
Artículo MI #05179450
No. Fabricante 29244E1MB
Precio9,166.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 220 mm, 300 mm OD, 48 mm Ancho
Artículo MI #05179450
No. Fabricante 29244E1MB
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
Su precio$9,166.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    220 mm
  • Radio de filete
    2.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    300 mm
  • En general Ancho  
    48 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    20.944 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones vibratorias
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    155125.899 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °C
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +200 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    640 kN
  • Serie
    292
  • Capacidad de carga estática
    674460.432 lbf
  • UPC_NO
    4012802189551

Descripción general

Descripción del fabricante
29244-E1-MB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos