Motion
CDQSB16-15DM-M9BWVL

SMC CORP OF AMERICA
CDQSB16-15DM-M9BWVL

CILINDRO COMPACTO CQS con calibre de 16 mm
Artículo MI #05179487
No. Fabricante CDQSB16-15DM-M9BWVL
Precio138.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDQSB16-15DM-M9BWVL

CILINDRO COMPACTO CQS con calibre de 16 mm
Artículo MI #05179487
No. Fabricante CDQSB16-15DM-M9BWVL
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
Precio138.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Longitud del cable conductor
    L - (3 m)
  • Altura total
    29 mm
  • Longitud total
    40.5 mm
  • Ancho general
    29 mm
  • Tamaño de la varilla
    M6x1
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M6x1 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular
    15 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    La versión CQS de varilla simple y doble acción del cilindro compacto está disponible para aquellas aplicaciones de cilindros de pequeño diámetro donde ahorrar espacio es una preocupación. El CQS ofrece recorridos largos estándar (hasta 300mm) en cuatro tamaños de orificio de 12 a 25mm. Las versiones de carrera larga incorporan una banda de desgaste y un pistón más grueso para manejar las mayores necesidades de rodamiento de las carreras más largas. Tanto los estilos de cuerpo con capacidad para interruptor como los que no tienen capacidad para interruptor son los mismos, y los interruptores se pueden montar en tres (12-16 orificios) y cuatro (20-25 orificios) lados.
  • Cambio automático
    M9BWV - Estado sólido, indicación 2-Color, 2 hilos, vertical
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Serie de cilindros
    CQS
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Imán
    Integrado
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.07 MPa
  • Tipo de montaje
    Agujeros pasantes
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.07 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Interruptor automático, magnetizado
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CQS
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQSB16-15DM-M9BWVL CILINDRO, COMPACTO
  • Varilla simple estándar de doble acción
  • Tamaños de orificio: 12, 16, 20, 25 (mm)
  • Carreras de 5mm a 300mm dependiendo del tamaño del orificio
  • Montajes: orificio pasante/ambos extremos roscados, pie, bridas delanteras o traseras, horquilla doble
  • Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"