Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Tamaño del cilindroEstándar
- Altura total43.5 mm
- Longitud total677 mm
- Ancho general84 mm
- Tamaño del puerto3/8 BSPT
- Fuerza de tracción a 100 psi742 N
- Fuerza de empuje a 100 psi882 N
- Tamaño de la varillaM14x1.5
- Tamaño de la varilla / RoscaM14x1.5 ISO macho
- Accidente cerebrovascular400 mm
Detalles
- Material del cuerpoAleación de aluminio
- País de origenJP
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Presión mínima de funcionamiento0.05 MPa
- Tipo de montajeMontaje de brida del lado de la cabeza
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.05 a +1 Mpa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire de bloqueo
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCCD