Motion
2AK94 X 1-1/8 HOJA

DODGE
2AK94 X 1-1/8 SHEAVE

Polea de cinturón en V - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 2 , 1-1/8 pulg. Tamaño del orificio, 9.2500 pulg. D.E., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #05180191
No. Fabricante 2AK94 X 1-1/8 SHEAVE
Precio201.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
2AK94 X 1-1/8 SHEAVE

Polea de cinturón en V - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 2 , 1-1/8 pulg. Tamaño del orificio, 9.2500 pulg. D.E., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #05180191
No. Fabricante 2AK94 X 1-1/8 SHEAVE
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
Precio201.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Cara Ancho  
    1.4375 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.5625 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    9.2500 pulg.
  • Peso
    9 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Número de Upc del fabricante
    775829038663
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Brazo
  • UPC_NO
    775829038663

Descripción general

Descripción del fabricante
2MA93X1-1/8 POLEA DE DIÁMETRO FIJO DE SERVICIO LIGERO
  • Todos los productos tienen 2 tornillos de fijación y esta ventaja definitiva da como resultado un agarre más apretado del producto montado en el eje para un mejor rendimiento
  • Rango de orificio de 1/2 a 1-7/16 pulg.
  • Ranuras 1 y 2 , correas A-B y 3L-4L-5L

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos