Motion
2AK64 X 1-3/16 HOJA

DODGE
2AK64 X 1-3/16 SHEAVE

Polea de cinturón en V - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 2 , 1-3/16 pulg. Tamaño del orificio, 6.2500 pulg. D.E., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #05180230
No. Fabricante 2AK64 X 1-3/16 SHEAVE
Precio148.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
2AK64 X 1-3/16 SHEAVE

Polea de cinturón en V - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 2 , 1-3/16 pulg. Tamaño del orificio, 6.2500 pulg. D.E., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #05180230
No. Fabricante 2AK64 X 1-3/16 SHEAVE
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
Precio148.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
2MA63X1-3/16 CALIBRE FIJO PARA TRABAJO LIGERO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"