Motion
2BK80 X 1-3/16 HOJA

DODGE
2BK80 X 1-3/16 SHEAVE

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de correa A, B, ranura 2 , Tamaño de orificio 1-3/16 in, D.E. 7.7500 in, Orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de hierro fundido
Artículo MI #05180243
No. Fabricante 2BK80 X 1-3/16 SHEAVE
Precio207.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
2BK80 X 1-3/16 SHEAVE

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de correa A, B, ranura 2 , Tamaño de orificio 1-3/16 in, D.E. 7.7500 in, Orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de hierro fundido
Artículo MI #05180243
No. Fabricante 2BK80 X 1-3/16 SHEAVE
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
Su precio$207.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Cara Ancho  
    1.6875 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.8125 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.7500 pulg.
  • Peso
    7 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Número de Upc del fabricante
    775829201739
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Brazo
  • UPC_NO
    775829201739

Descripción general

Descripción del fabricante
2MB78X1-3/16 CALIBRE FIJO PARA TRABAJO LIGERO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"