Motion
2BK120 X 1-3/16 HOJA

DODGE
2BK120 X 1-3/16 SHEAVE

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de correa A, B, ranura 2 , Tamaño de orificio 1-3/16 in, D.E. 11.7500 in, Orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de hierro fundido
Artículo MI #05180255
No. Fabricante 2BK120 X 1-3/16 SHEAVE
Precio319.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
2BK120 X 1-3/16 SHEAVE

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de correa A, B, ranura 2 , Tamaño de orificio 1-3/16 in, D.E. 11.7500 in, Orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de hierro fundido
Artículo MI #05180255
No. Fabricante 2BK120 X 1-3/16 SHEAVE
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
Precio319.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Cara Ancho  
    1.6875 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.8125 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    11.7500 pulg.
  • Peso
    10 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Número de Upc del fabricante
    775829148546
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Brazo
  • UPC_NO
    775829148546

Descripción general

Descripción del fabricante
2MB118X1-3/16 ORIFICIO FIJO PARA SERVICIO DE PBLIGHT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"