Motion
2MA28 X 1/2

DODGE
2MA28 X 1/2

Polea de cinturón en V - Sección de banda, ranura 2 , 1/2 en Tamaño de orificio, 2.7500 en D.E., orificio acabado, no se requiere buje serie, material de hierro fundido
Artículo MI #05180280
No. Fabricante 2MA28 X 1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
2MA28 X 1/2

Polea de cinturón en V - Sección de banda, ranura 2 , 1/2 en Tamaño de orificio, 2.7500 en D.E., orificio acabado, no se requiere buje serie, material de hierro fundido
Artículo MI #05180280
No. Fabricante 2MA28 X 1/2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la sección de la correa
    A
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Face Width  
    1.4375 pulg.
  • Length Through Bore  
    1.6875 pulg.
  • Outside Diameter  
    2.7500 pulg.
  • Peso
    1.5 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Número de Upc del fabricante
    775829005665
  • Material
    Hierro fundido
  • Number Of Grooves  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Bloque
  • UPC_NO
    775829005665

Descripción general

Descripción del fabricante
2MA28X1/2 POLEA DE DIÁMETRO FIJO DE SERVICIO LIGERO
  • Todos los productos tienen 2 tornillos de fijación y esta ventaja definitiva da como resultado un agarre más apretado del producto montado en el eje para un mejor rendimiento
  • Rango de orificio de 1/2 a 1-7/16 pulg.
  • Ranuras 1 y 2 , correas A-B y 3L-4L-5L

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs