Motion
1VP40 X 3/4 HOJA

DODGE
1VP40 X 3/4 SHEAVE

Polea de paso variable - Serie 1VP , ranura 1, tamaño de sección de banda A/B, calibre 0.7500 in, diámetro exterior 3.7500 in, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro fundido
Artículo MI #05180419
No. Fabricante 1VP40 X 3/4 SHEAVE
Precio73.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
1VP40 X 3/4 SHEAVE

Polea de paso variable - Serie 1VP , ranura 1, tamaño de sección de banda A/B, calibre 0.7500 in, diámetro exterior 3.7500 in, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro fundido
Artículo MI #05180419
No. Fabricante 1VP40 X 3/4 SHEAVE
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
Su precio$73.14/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro de referencia
    2.5500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.8750 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    3.1 (3L) pulg., 3.4 (4L) pulg., 3.7 (5L) pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    2.3 (3L) pulg., 2.4 (4L) pulg., 2.7 (5L) pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7500 pulg.
  • Ancho general
    1.8750 pulg.
  • Peso
    1.9 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    775829145422
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de ranuras
    1
  • Serie
    1VP
  • UPC_NO
    775829145422

Descripción general

Descripción del fabricante
1VP40X3/4 HOJA DE PASO VARIABLE
  • Las series 1VP y 2VP de Baldor-Maska son poleas de velocidad variable con orificio acabado hechas de hierro fundido y diseñadas para servicio más pesado hasta 25HP
  • Disponibles en ranuras simples y dobles, ofrecen un rango de paso de 1.9 a 6.7 pulg. (cinta A) y 2.4 a 7.0 pulg. (cinta B)
  • El modelo tipo 2 tiene ajustes de bloqueo positivos
  • Todas las poleas de paso ajustable están hechas de hierro fundido gris duradero clase 30