Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro de referencia5.3500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.9063 pulg.
- Diámetro de paso máximo5.9 (3L) pulg., 6.2 (4L) pulg., 6.5 (5L) pulg., 6.9 (5V) pulg.
- Diámetro de paso mínimo5.1 (3L) pulg., 5.2 (4L) pulg., 5.5 (5L) pulg., 5.9 (5V) pulg.
- Diámetro exterior6.5500 pulg.
- Ancho general1.9063 pulg.
- Peso7.3 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Número de Upc del fabricante775829145804
- MaterialHierro fundido
- Número de ranuras1
- Serie1VP
- UPC_NO775829145804
Descripción general
- Las series 1VP y 2VP de Baldor-Maska son poleas de velocidad variable con orificio acabado hechas de hierro fundido y diseñadas para servicio más pesado hasta 25HP
- Disponibles en ranuras simples y dobles, ofrecen un rango de paso de 1.9 a 6.7 pulg. (cinta A) y 2.4 a 7.0 pulg. (cinta B)
- El modelo tipo 2 tiene ajustes de bloqueo positivos
- Todas las poleas de paso ajustable están hechas de hierro fundido gris duradero clase 30
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.