Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, 5L, A, B
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro de referencia4.1500 pulg.
- Tamaño del chavetero0.1875 pulg.
- Longitud a través del orificio3.0000 pulg.
- Diámetro de paso máximo4.7 (3L) pulg., 5.0 (4L) pulg., 5.3 (5L) pulg.
- Diámetro de paso mínimo3.9 (3L) pulg., 4.0 (4L) pulg., 4.3 (5L) pulg.
- Diámetro exterior4.7500 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Peso6.3 lb
Detalles
- Tipo de orificioTerminado
- Número de catálogo del fabricante2VP56 X 3/4
- Número de Upc del fabricante775829146108
- MaterialHierro fundido
- Número de ranuras2
- Serie2VP
- UPC_NO775829146108
Descripción general
- Las series 1VP y 2VP de Baldor-Maska son poleas de velocidad variable con orificio acabado hechas de hierro fundido y diseñadas para servicio más pesado hasta 25HP
- Disponibles en ranuras simples y dobles, ofrecen un rango de paso de 1.9 a 6.7 pulg. (cinta A) y 2.4 a 7.0 pulg. (cinta B)
- El modelo tipo 2 tiene ajustes de bloqueo positivos
- Todas las poleas de paso ajustable están hechas de hierro fundido gris duradero clase 30
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.