Motion
FFM2026-25
Rodamiento con brida - 20 mm de diámetro interno, 26 mm de diámetro externo, 25 mm de longitud, 32 mm de diám. de la brida, 3 mm de grosor de la brida, material de metal en polvo
Artículo MI #05180688
No. Fabricante FFM2026-25
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento con brida - 20 mm de diámetro interno, 26 mm de diámetro externo, 25 mm de longitud, 32 mm de diám. de la brida, 3 mm de grosor de la brida, material de metal en polvo
Artículo MI #05180688
No. Fabricante FFM2026-25
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    20 mm
  • Flange Diameter  
    32 mm
  • Valor P máximo
    Estático 8000 / Dinámico 2000 (psi)
  • Valor PV máximo
    50000
  • Outside Diameter  
    26 mm
  • Overall Length  
    25 mm

Details

  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Tipo de tapón de ranura
    Ninguna
  • Catálogo del fabricante
  • Especificación del material
    Oilite®, Diferencia de rendimiento sintético®
  • Valor V máx.
    1200 (sfm)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -35 °F a +300 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • Estándares cumplidos
    SAE 841, CT-1000-K26, ASTM B438 GR 1 TIPO II

Descripción general

Descripción del fabricante
FFM2026-25 20 X 26 X 25 X 32 X 3
  • La Oilite® genuina supera los estándares de la industria. El rango de temperatura de funcionamiento estándar más amplio.
  • Lubricante sintético Oilite AM1® , viscosidad uniforme, menor evaporación, limpieza y consistencia equivalen a un rendimiento superior.
  • INNOVATIONEERING® Cumple con RoHS y REACH, sin minerales en conflicto.
  • DIFERENCIA DE RENDIMIENTO SINTÉTICO®
  • Hecho en los EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo