Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.5313 pulg.
- Exterior Diámetro80 mm
- En general Ancho1.0827 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción88128R-UC5F5 BALL BRG
- Descripción largaEl 88128R es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 1.5313 pulg. con un diámetro exterior de 80 mm y un ancho de 1.0827 pulg., sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante88128R
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106988182