Motion
60LR100
60LR100
Artículo MI #05181016
No. Fabricante 60LR100
Precio115.35 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
60LR100
Artículo MI #05181016
No. Fabricante 60LR100
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
Precio115.35 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.500 pulg.
  • Peso
    1.09 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Sin lubricante
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    1410 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA 60LR100 RIV 100FT CARRETE LAMBDA