Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base1-7/8 pulg.
- Ancho de la base2-1/8 pulg.
- Longitud del brazo de sujeción4-3/16 pulg.
- Altura debajo de la barra1-1/16 pulg.
- Peso1.4 lb
Detalles
- Estilo de brazoForma de U
- Material baseAcero de aleación
- Estilo de abrazaderaHorizontal
- Estilo de mangoPalanca recta
- Capacidad de retención máxima850 lb
- Tipo de alternanciaHorizontal