Motion
1703X16X16
JIC macho a código 61 Brida 45° Elb
Artículo MI #05181234
No. Fabricante 1703X16X16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
JIC macho a código 61 Brida 45° Elb
Artículo MI #05181234
No. Fabricante 1703X16X16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    34.925 mm / 1.375 pulg.
  • Peso
    0.814 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Codo y rectos
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Estilo final 1
    JIC 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    1-5/16-12
  • Tipo de final 1
    Hombre
  • Estilo final 2
    Código 61 Brida
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Catálogo del fabricante
  • Estándares cumplidos
    Las conexiones de brida de cuatro pernos cumplen con las especificaciones SAE J518 .

Descripción general

Descripción del fabricante
1703X16X16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo