Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Exterior Diámetro28 mm
- En general Ancho8 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción6001 C3 BRG
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6001 C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 12 mm con un diámetro exterior de 28 mm y un ancho de 8 mm, abierto para uso estándar.
- Número de catálogo del fabricante6001 C3
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106790709