Especificaciones
Dimensiones
- Soplado por minuto1500 lpm
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Tamaño de la entrada0.2500 pulg.
- Longitud total6.1000 pulg.
- Par de apriete277 pies-libras
Detalles
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- Velocidad máxima15000 rpm
- Tipos de productosLlave de impacto de aire
- ReversibleReversible
- Serie2115TiMAX
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Bombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll RandBombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll Rand
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación