Motion
S00101000
Grasa multiusos: para uso general, butano, ciclohexano, dimetilpentano, hexano, litio, metilpentano, aceite de parafina, propano, composición de óxido de zinc, grado 2 NLGI, 13-3/4 oz, lata de aerosol, color blanco
Artículo MI #05182934
No. Fabricante S00101000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos: para uso general, butano, ciclohexano, dimetilpentano, hexano, litio, metilpentano, aceite de parafina, propano, composición de óxido de zinc, grado 2 NLGI, 13-3/4 oz, lata de aerosol, color blanco
Artículo MI #05182934
No. Fabricante S00101000

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    13-3/4 oz
  • Grado NLGI
    2
  • Peso
    1.18 lb

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Blanco
  • Composición
    Butano, ciclohexano, dimetilpentano, hexano, litio, metilpentano, aceite de parafina, propano, óxido de zinc
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Regulaciones
    Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261
  • Rango de temperatura
    -20 a +285 °F
  • Tipo
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
GRASA BLANCA DE GRADO ALIMENTARIO S00101000
  • Grasa blanca compleja de alta pureza y alto contenido en sólidos con características superiores de metal a metal
  • Excelente inhibidor de corrosión para metal sin pintar
  • El alto contenido en sólidos garantiza una lubricación duradera
  • No gotea ni corre, incluso en superficies verticales
  • Vigente de -20°F a 285°F
  • Equipado con tubo de extensión para zonas de difícil acceso

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo