Motion
S00104000
Penetrant - Grado alimentario, 11-3/4 oz, lata de aerosol, color transparente
Artículo MI #05182935
No. Fabricante S00104000
Precio18.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Penetrant - Grado alimentario, 11-3/4 oz, lata de aerosol, color transparente
Artículo MI #05182935
No. Fabricante S00104000

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$18.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    11-3/4 oz
  • Peso neto
    11.75 oz.
  • Gravedad específica
    0.8
  • Peso
    1.06 lb

Detalles

  • Aplicación
    Presión extrema
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Transparente
  • Composición
    Poliolefina, dióxido de carbono
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Características y beneficios
    • Un penetrante sintético de óxido de alta resistencia penetra rápidamente en las tuercas y los pernos • La acción acelerada afloja el óxido mientras penetra en la grasa, la suciedad y la corrosión • Desarrollado específicamente para satisfacer las demandas de un lubricante seguro, de baja clasificación HMIS y no inflamable para áreas de procesamiento de alimentos • Se puede usar para aflojar el óxido, la incrustación y la corrosión alrededor de sujetadores y accesorios de manguera en equipos de procesamiento de alimentos
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    Más de 200 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Clasificación de inflamabilidad del GHS
    No inflamable
  • Base lubricante
    Aceite mineral
  • Número de Upc del fabricante
    075577006175
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    475 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Calificación NSF
    H1 Grado alimentario
  • Olor
    No
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 °F a 475 °F
  • Base penetrante
    Petróleo
  • Regulaciones
    Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261
  • Serie
    LU104
  • Estándares cumplidos
    NSF registrado n.o 145288
  • Rango de temperatura
    -40 a +475 °F
  • Tipo
    Penetrante
  • UPC_NO
    075577006175

Descripción general

Descripción del fabricante
S00104000 SINTÉTICO DE GRADO ALIMENTARIO
  • Un penetrante sintético de óxido de alta resistencia penetra rápidamente en las tuercas y los pernos
  • La acción acelerada afloja el óxido a la vez que penetra la grasa, la suciedad y la corrosión
  • Desarrollado específicamente para satisfacer las demandas de un lubricante seguro, de baja clasificación HMIS y no inflamable para áreas de procesamiento de alimentos
  • Se puede utilizar para aflojar óxido, incrustaciones y corrosión alrededor de sujetadores y accesorios de manguera en equipos de procesamiento de alimentos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo