Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor15 oz
- Peso1.26 lb
Detalles
- CertificaciónNSF H1
- ColorAmarillo
- Grado alimentarioGrado alimentario
- RegulacionesRegulación OSHA 29 C.F.R. 1910.94
- Rango de temperatura+12 a +450 °F
- TipoPresión extrema
- UPC_NO075577006182
Descripción general
- Una mezcla de los aceites de recursos renovables de mejor calidad disponibles, tratados con los aditivos antioxidantes más eficaces, de presión extrema, antidesgaste y de protección contra la corrosión
- Se añade PTFE para mejorar aún más la capacidad de carga y reducir la fricción
- Ofrece excelente lubricidad a presión extrema, resistencia al agua y rendimiento a altas temperaturas en cadenas y mucho más
- La acción de espuma permite una aplicación precisa y una penetración profunda