Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor14-1/4 oz
- Grado NLGI2
- Peso1.22 lb
Detalles
- AplicaciónMultipropósito
- CertificaciónNSF H1
- ColorTransparente
- ComposiciónButano, heptano, PTFE, propano, aceite sintético, tolueno
- Grado alimentarioGrado alimentario
- RegulacionesReglamento de eliminación 40 C.F.R. 261
- Rango de temperatura-10 a +325 °F
- TipoPresión extrema
Descripción general
- Grasa sintética pura, multiservicio, no fundente e impermeable fortificada con PTFE
- Diseñado específicamente para lubricar, sellar el agua y resistir los ataques químicos en las condiciones más exigentes
- Excelente resistencia de la película y calidades de presión extrema, forma una película resistente y duradera de lubricación que evita el contacto de metal con metal